ポータブルハードディスク

(3件のレビュー)
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 25666979 品番 TS2TSJ25M3S
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は72,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980

・優れた耐衝撃性・SuperSpeed USB 3.1 Gen 1に対応・三層構造の衝撃保護システム・ラバー製のアウターケース・衝撃を吸収するハードドライブサスペンション・薄型モデル(SJ25M3G / SJ25M3S)・安全な取外し後にハードドライブを再接続せずにドライブを検出させるクイック認識機能・ワンタッチ自動バックアップボタン・256ビットAES暗号化・Transcend Elite データ管理ソフトウェア

アイロングレー/ミリタリーグリーン 仕様ストレージメディア:2.5インチHDD 寸法(mm)129.5×80.8×16.1 容量2TB 質量(g)185 電圧(V)5 対応OSMicrosoft Windows 7、Microsoft Windows 8、Microsoft Windows 10、Mac OS X 10.7以降、Linux Kernel 2.6.31以降 保証期間3年(保証規定については別途メーカーHPをご確認ください) 使用環境温度(℃)5〜55 電源供給バスパワー インターフェイスUSB 3.1 Gen 1 USBタイプマイクロUSB - USB Type A ハードウェア暗号化対応(専用ソフトウェアが必要)
注意
※ワンタッチ自動バックアップとAES暗号化機能を利用するにはTranscend Eliteソフトウェアが必要です。サイズに突起部は含まれていません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:498

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25666963
2020-12-26
用途:
iMacのバックアップ
建設業・工事業

月一にバックアップを取るために購入しました。普通に使えています。

対象商品:
25666963
2019-06-18
用途:
バックアップ用
建設業・工事業

大容量なので2台のパソコンのバックアップ用に使ってます。
起動も早く、フォルダ分けも出来るし、大容量USBと言った感じで手軽に使えます。

対象商品:
25666963
2019-06-09
用途:
ファイルの保存、今までのHDDから一分野を独立分離させた。
製造業

何も考えずにパソコンに接続し、普通に使っています。USB接続だけで、外部電源不要なので楽です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「外付けHDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする