用途健康の為に体重計から体組成計に買い替えをお考えの方。手軽に健康管理を行いたい方。
付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(単3形乾電池(R6)×4本)
材質ABS、AS、PE、PET、ステンレス
寸法(mm)幅278×高さ36×奥行285
質量(kg)約1.2
色ホワイト
測定範囲0 〜 150kg
材質(本体)ABS、AS、PE、PET、ステンレス
質量(g)約1200(乾電池含む)
電源(V)DC6V 単3形乾電池(R6)×4本
ひょう量(kg)150
電源DC6V 単3形乾電池(R6)×4本
測定項目体脂肪率・BMI・筋肉量・内臓脂肪レベル・基礎代謝量・体内年齢・前回値表示・登録人数5名+ゲストモード
最小表示(g)100単位(0 kg〜100 kg)、200単位(100kg〜150 kg)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)278×36×285
最小目盛100 g
保証期間1年
最大計量(kg)150
最小目盛(g)100
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅278×高さ36×奥行285