6300042375 自転車用ヘルメット TX-N型 ML共通 白 シナジーインターナショナル 25669780

 

6300042375 自転車用ヘルメット TX-N型 ML共通 白 シナジーインターナショナル 25669780
6300042375 自転車用ヘルメット TX-N型 ML共通 白 シナジーインターナショナル 25669780
6300042375 自転車用ヘルメット TX-N型 ML共通 白 シナジーインターナショナル 25669780
6300042375 自転車用ヘルメット TX-N型 ML共通 白 シナジーインターナショナル 25669780
6300042375 自転車用ヘルメット TX-N型 ML共通 白 シナジーインターナショナル 25669780

自転車用ヘルメット TX-N型 ML共通 白

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード25669780品番6300042375
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

2023年4月1日より、自転車に乗る全ての人にヘルメット着用が努力義務化されます。
自転車用ヘルメットを着用し、頭部を守る事が重要になります。
環境に優しい素材で、寒冷地でも硬くなりません。
劣化が少ないため、被り心地が維持されます。
簡単操作で頭のサイズに合わせることができるため、成長過程でサイズが変わっても使用して頂けます。
SG規格品です。

用途自転車、一輪車、三輪車、キックボード、ローラースケート等の運転使用時に。4月1日から施行される改正道路交通法に。仕様サイズ調整バンド付ホワイトサイズML共通頭囲(cm)54~60ひもタイプあご紐:ワンタッチ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット・ヘルメットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする