曜日別特売
HS-TP61EDLP22 ランプレス個別スイッチ付電源タップ トラッキング火災防止プラグ オーム電機 25670437

HS-TP61EDLP22 ランプレス個別スイッチ付電源タップ トラッキング火災防止プラグ オーム電機 25670437
HS-TP61EDLP22 ランプレス個別スイッチ付電源タップ トラッキング火災防止プラグ オーム電機 25670437
HS-TP61EDLP22 ランプレス個別スイッチ付電源タップ トラッキング火災防止プラグ オーム電機 25670437
HS-TP61EDLP22 ランプレス個別スイッチ付電源タップ トラッキング火災防止プラグ オーム電機 25670437

ランプレス個別スイッチ付電源タップ トラッキング火災防止プラグ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
コンセント個数6
内容量1個注文コード25670437品番HS-TP61EDLP22
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

個別スイッチで待機電力をカット
ランプレス個別スイッチでスイッチランプを省いてさらに節電
コンセント周りに熱に強いPBT樹脂使用の難燃・耐熱ボディ
丈夫な二重被ふくコード
壁に沿ってすっきり配線できるL型プラグ(耐トラッキング絶縁カバーつき)

スイッチ個別スイッチコンセント個数6コンセント形状2P電源コード(m)1機能難燃・耐熱、二重被ふくコード、耐トラッキング、絶縁カバー付最大消費電力(W)1500(合計)プラグ形状L型耐トラッキングあり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする