発煙ガード個別押しボタンスイッチ付き電源タップ 雷ガード

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25670568 品番 HS-T42HL3-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

特許技術で異常過熱を検知、通電火災からしっかり守る
差し込み口の温度が異常高温になると自動的に通電を遮断(特許第6656339号採用)
個別スイッチ付き:使っていない家電製品の待機電力のムダをカット、発煙ガード機能が作動すると個別スイッチは自動的にOFFとなり通電を遮断
雷サージ軽減素子内蔵:落雷時のダメージを軽減、電源コンセントから侵入する誘導雷(雷サージ)電圧の制限に効果があります
ホコリ防止安全シャッター付き:いたずら防止のため片側に差すだけでは開きません
トラッキング火災防止プラグ:耐熱性ユリア樹脂採用、耐トラッキング絶縁カバー付き
ACアダプターも使えるゆったりスペース
壁にかけられるフック穴付き
各差込み口に通電表示LED付き

コンセント個数4 出力(W)AC:1500以下 スイッチ個別スイッチ コンセント形状2P 電源コード(m)2 プラグ形状L型 最大サージ電圧(V)2500 制限電圧(V)650 バリスタ電圧(V)390 雷ガードあり 耐トラッキングあり

商品説明動画

自動遮断装置付発煙ガード節電タップ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25670568
2024-08-26
用途:
電源分岐
製造業

オーム電機さんの発煙ガード商品は安全性が最も高いと判断して、社内のタップを入れ替えております。発煙ガード、ほこりシャッター、過電流ブレーカー、雷ガードとフルで付いています。
これで火災予防になるなら安いものです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする