HS-T215UD3-W 電源タップ モバイル充電 AC2個口+USB5個口 1.5m オーム電機 25670595

HS-T215UD3-W 電源タップ モバイル充電 AC2個口+USB5個口 1.5m オーム電機 25670595
HS-T215UD3-W 電源タップ モバイル充電 AC2個口+USB5個口 1.5m オーム電機 25670595

電源タップ モバイル充電 AC2個口+USB5個口 1.5m

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード25670595品番HS-T215UD3-W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ACタップにUSBポートが5個付いて便利です。Androidスマートフォン/タブレット、iPhone、iPad、モバイルバッテリーなどの充電ができます。
USB充電ポートは、最大電流を超えた場合、保護機能が作動し自動的に電源供給をストップします。
タップの下からUSBケーブルを通せるよう、本体にくぼみがあります。

質量(g)約380出力(W)14A-125V 合計1400までコンセント個数2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約46×258×25電源コード(m)1.5プラグ形状180°フリープラグUSBポート5個口(最大電流 5ポート合計5.1A)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする