曜日別特売
HS-T31HK3-W 3個口電源タップ 絶縁カバー付き180°回転プラグ シャッター付 オーム電機 25670620

HS-T31HK3-W 3個口電源タップ 絶縁カバー付き180°回転プラグ シャッター付 オーム電機 25670620
HS-T31HK3-W 3個口電源タップ 絶縁カバー付き180°回転プラグ シャッター付 オーム電機 25670620

3個口電源タップ 絶縁カバー付き180°回転プラグ シャッター付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
電源コード(m)1
内容量1個注文コード25670620品番HS-T31HK3-W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
649

コードに折り跡がつきにくい
ほこり防止シャッター付で安全
消費電力合計1500ワットまで
丈夫な二重被ふくコード
便利な180°回転プラグ
トラッキング火災防止(耐熱性ユリア樹脂、トラッキング防止絶縁カバー)

コンセント個数3電源コード(m)1定格15A 125V 1500W以下耐トラッキングあり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする