オーム電機
オーム電機の PCアクセサリー
オーム電機の OAタップ/電源タップ
オーム電機の 2P電源タップ
ブレーカー付き電源タップ 3ピンプラグ対応 アース付 雷ガード 6個口 1.8m
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25670665
品番
HS-T1259W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
3P型のアース付きプラグに対応しています。
雷サージ+ブレーカー機能内蔵の多機能タップ
丈夫な二重被ふくコード
絶縁カバー付きL型プラグ
スイッチ
独立スイッチ付き
コンセント個数
6
コンセント形状
3P型アースプラグ対応
電源コード(m)
1.8
機能
雷サージ軽減素子内蔵、過電流防止ブレーカー(集中スイッチ兼用リセット式)、ホコリ防止&イタズラ防止シャッターコンセント
アース端子
あり
プラグ形状
L型
雷ガード
あり