雷ガード USBポート付き電源タップ 3個口 Type-C/A各1個口

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25670954 品番HS-TM3UC2N3-K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

機器を自動で見分けて最適充電するUSBおまかせ充電機能
雷ガード、雷サージ軽減素子内蔵
USB電流最大3400mA
雷ガード作業ランプ付
トラッキング防止
180°回転式収納プラグ(絶縁カバー付き)

ブラック 出力(W)AC:合計1400まで コンセント個数3個口 出力電流(A)DC:合計3.4 プラグ形状180°回転式収納プラグ USBポートType-C:1個口、Type-A:1個口 雷ガードあり 耐トラッキングあり

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
25670954 HS-TM3UC2N3-K 25670945 HS-TM3UC2N3-W 雷ガード USBポート付き電源タップ 3個口 Type-C/A各1個口 オーム電機 雷ガード USBポート付き電源タップ 3個口 Type-C/A各1個口 オーム電機 1個 2,198 税込2,418 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25670945
2023-12-02
用途:
タブレットの充電用
鍋谷電気管理事務所 様 (建設業・工事業)

雷の多い季節なので、雷ガード付で探しました。効果のほどはわかりません。赤いLEDランプが結構明るいので、寝室にはキツイかもしれません。明るい赤LEDなので、所在がわからなくなることはありませんが・・。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする