オーム電機
オーム電機の PCアクセサリー
オーム電機の OAタップ/電源タップ
オーム電機の 2P電源タップ
USBポート付き電源タップ 1個口 USB2個口
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25671015
品番
HS-A1455W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
ACコンセント付きUSBチャージャー
USB充電ポート2口
質量(g)
約65
出力
DC5V×2ポート
コンセント個数
1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約60×33×56(プラグ含む)
入力
AC100V 50/60Hz
電流(mA)
2400(合計)
USBポート
2