ワイヤレス360°スピーカー Bluetooth

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25671514 品番ASP-W360N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

クリアな中高音域をシャープに再現するΦ40mmスピーカーを前後に2基搭載
重低音域を増幅するパッシブラジエーターを左右に2基搭載
臨場感と立体感に満ちたサウンドが360°全方位に広がります
最大出力10W(5W×2)
防塵・防水に優れたIP65仕様、あらゆるライフシーンで高音質を楽しめます
Bluetooth5.0、ワイヤレスで音楽再生
充電4時間、再生15時間
USB Type-C充電式(専用充電コード付属)
本製品2台をペアリングしてステレオサウンドが楽しめるTrue Wireless Stereo機能搭載

付属品専用充電コード、ストラップ、保証書、取扱説明書 質量(g)約340 電源(V)DC5(USB給電:USB Type-C入力端子) 最大出力(W)10(5×2) 連続使用時間(時間)音楽再生:約15(50%音量) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×150.5×70(突起物を除く) 通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.0(TWS機能搭載) バッテリー充電式リチウムポリマー電池(3.7V 2200mAh) 再生周波数帯域(Hz)70〜20k S/N比≧75dB 充電時間(時間)約4(残量ゼロからフル充電まで) スピーカー口径40mm(4Ω)×2、パッシブラジエーター×2 動作湿度(%)20〜80(結露なしにて) 防水性IP65(防塵性能:耐塵形/粉塵が中に入らない、防水性能:防噴流形/あらゆる方向からの噴流水による有害な影響がない) 変調方式GFSK 通信距離(m)見通し約10(Class2) 動作温度範囲(℃)0〜40 周波数帯域(GHz)2.402〜2.480 対応プロファイルA2DP、AVRCP
取扱説明書:(4.79MB)

商品説明動画

ワイヤレス360スピーカー_ASP-W360N

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする