静音ワイヤレスマウス 5ボタン BlueLED Mサイズ 抗菌

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25671977 品番PC-SMW11BS5MB-K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

クリックのカチカチ音を抑えた静音設計で、音が気になる場所での使用にも便利です
抗菌試験に合格した素材を使用、99.9%以上の菌の増殖抑制効果があります(マウス本体及び各ボタン)
Blue LEDセンサー付きで、木目やガラスのテーブルでもわずかな凸凹を読み取り快適に操作できます
用途に合わせて800/1200/1600dpiの3段階切替が可能です
左/右ボタン、ホイールボタン、戻る/進むサイドボタンの5つの操作ボタン付き

ブラック サイズM 質量(g)本体:約63(電池含まず)、レシーバー:約2 電源マウス:乾電池、レシーバー:USBバスパワー 対応OSWindows 8.1/RT8.1/10、Mac OS X(10.10以降) 接続方式ワイヤレス 対応機種USBポートを搭載したWindowsパソコンとMacシリーズ 分解能800/1200/1600dpi 切替式 周波数無線:2.4GHz 連続使用時間(時間)約300 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)マウス本体:約65×38×110、レシーバー:約14×19×6 保存温度範囲(℃)10〜55 コネクタUSB Aタイプ 動作湿度(%)〜85RH(ただし結露ない場合) 保存湿度(%)〜85RH(ただし結露ない場合) 連続待機時間約1年間 動作温度範囲(℃)5〜40 読取方式BlueLED
取扱説明書:(2.17MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-08
用途:
仕事用
自動車・二輪車・自転車関連業

価格が安くてサイズが少し大きいのは良い点。ホイールの回転が重いのがやや残念。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする