色ホワイトサイズL質量(g)本体:約78、レシーバー:約2電源マウス:内蔵充電池、レシーバー:USBバスパワー対応OSWindows8.1/RT8.1/10、Mac OS X(10.10以降)接続方式ワイヤレス対応機種USBポートを搭載したWindowsパソコンとMacシリーズ分解能800/1200/1600dpi 切替式周波数無線:2.4GHz連続使用時間(時間)約24外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)マウス本体:約67×40×119、レシーバー:約14×19×6保存温度範囲(℃)10~55コネクタマウス本体:micro USB、レシーバー:USB Aタイプ動作湿度(%)~85RH(ただし結露ない場合)保存湿度(%)~85RH(ただし結露ない場合)連続待機時間約2か月動作温度範囲(℃)5~40読取方式BlueLED