※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サンダーブロッカーPro【電源用】

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25674899 品番TBP-2PE
参考基準価格(税別)¥22,800 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

電源コンセント用SPD TBP-2PEは、電源ケーブルより侵入する雷からコンセント接続機器を保護する製品で、本製品を接続するだけでOAタップに接続する全ての機器を雷から保護します。
万がー、SPDの性能を超える過大な雷が通過してもSPDが損傷しないように、JIS規定のSPD分離器を内蔵しています。
サンダーブロッカーProは、雷電流が電源線や通信線を通って各種機器に侵入して来ないよう、保護回路によって雷を侵入とは異なる経路に逃がし、機器を保護します。対象となる機器種類や系統ごとに適切なSPDを選定することで、電源線や通信線が繋がっている状態でも各種機器を安全に守ることができます。
OAタップ接続機器の保護が簡単
電源コンセント用SPD(TBP-2PE)をOAタップに接続すると、OAタップ内で雷保護回路が並列になり、OAタップに接続する全ての機器の電源回路を保護できます。
プロユースの高性能
業務用機器、公共の電気設備の雷保護に要求されるJIS(日本産業規格 JIS C 5381-11, JIS C 5381-21)に適合しています。
取付・配線が簡単
シンプルな構造で取付・配線が簡単です。電気工事の資格は不要です。
寿命がわかる状態表示
SPDの正常/寿命がわかる状態表示を搭載しています。電源コンセント用はLED表示、LAN用、TV用は機械式の表示です。
機能的でシンプルなデザイン
多様な設置箇所(デスク上、レール、ネジ)に対応します。SPDを複数連結できます。デスク上においても違和感のないシンプルなデザインです。

用途コンセントプラグ(2P E付)、AC100Vコンセント 仕様分離器内蔵形、公称放電電流 In 5kA、最大放電電流 Imax 10kA、全放電電流 ITotal 20kA、インパルス耐久性※:カテゴリC2 5kA、カテゴリD1 1kA ※接地間の値を示す。 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31.8× 71.6× 67 接続方法コンセントプラグ(2P E付) JIS規格JIS C 5381-11 クラスII 適合回路AC100Vコンセント RoHS指令(10物質対応)対応 状態表示正常時 緑LED点灯 電圧防護レベル(kV)線間1.2以下、接地間1.5以下
注意
※発熱、発煙などの異常が発生したときは、すぐに使用をやめてください。
※その際、電源コンセント用SPDはコンセントプラグを電源コンセントから抜いてください。
※ぬらしたり、水がかかるような場所で、使用しないでください。火災・感電の原因となります。
※ぬれた手でコンセントプラグを抜き差ししないでください。
※落雷の恐れがある場合、製品に触れないでください。
※電源ケーブルやコンセントプラグは破損しないようにご使用ください。
※コンセントプラグは根元まで確実に差し込んでください。また、ほこりが付着しないよう、定期的に掃除をしてください。
※2PE付→2P変換アダプタを用いる場合、変換アダプタのアースコードを電源コンセントに差し込まないでください。
※交流100V(AC100V)コンセント以外では使用しないでください。
※開封時に損傷、変形しているものは使用しないでください。
※製品は、取扱説明書に従って取り付けて、ご使用ください。
※高温、多湿、塵埃、結露、腐食性ガス、過度の振動・衝撃などの異常な環境に設置しないでください。
※落下、転倒などで製品に衝撃を与えないでください。
※製品は、改造、分解しないでください。
※状態表示が寿命を示した場合、SPDを交換してください。
※製品を破棄する場合は、産業廃棄物として取り扱ってください。
※電源設備や装置の耐電圧試験、絶縁抵抗試験をする場合、電源コンセント用SPDを電源コンセントから抜いてください。尚、接地間の試験で、試験電圧がDC500V以下の場合、電源コンセント用SPDを電源コンセントに差した状態でも試験可能です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-06
用途:
雷サージ対策
製造業

接地付きのコンセントに差すだけなので作業が簡単でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

避雷針と避雷器の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/lightning_rod/
2023-03-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする