広角 27W 9連 LED作業灯 LEDワークライト 12V/24V対応 10個セット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード25680630 品番diy-004
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
セット内容10点セット、ランプ10個、取り付けネジ×1式 材質(本体)アルミ 定格電力(W)27 定格電圧(V)12/24 色温度(K)6000〜8000 本体形状丸形 防塵防水性能IP68 材質(レンズ)PMMA LED寿命(時間)50000 照射角広角タイプ LED使用数(個)9 照射距離(m)広角100×30 動作電圧(V)9〜32
注意
※本製品はノイズ対策をしてありますが、車両によってはラジオやカーナビ、車載リモコンや無線機、バックカメラ等にノイズが発生し使用できなくなる場合がございます。予めご了承下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする