コヤナギ
コヤナギの レインウェア・ヤッケ
コヤナギの レインウェア
コヤナギの 上下セット レインウェア
エントラント(R)使用レインスーツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
25680894
品番
#9770
参考基準価格(税別)
¥15,800
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
材質
表地:ナイロン100%タフタ(透湿ポリウレタン樹脂引き)※東レエントラント、裏地:ポリエステル100%メッシュ
色
ネイビー
サイズ
LL
胸囲(cm)
97〜103
適応身長(cm)
180
胴囲(cm)
83〜93
耐水圧(mm)
10000
透湿度(g/m
2
)
10000