Vita-mix(バイタミックス)
Vita-mix(バイタミックス)の キッチン/調理家電
Vita-mix(バイタミックス)の その他調理家電
Vita-mix(バイタミックス)の ミキサー/ジューサー/ブレンダー/ミル
バイタミックス サイレントブレンダー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
25681269
品番
69734-ABCB
参考基準価格(税別)
¥322,000
販売価格(税込)
¥351,780
販売価格(税別)
¥
319,800
バスケットに入れる
驚くほどの静かさを実現した業務用スムージーブレンダー。
他に追随を許さない静粛性、安定した仕上がり、スピーディーなサービスを実現
用途
サウンドリダクション(消音)カバーにより従来のブレンダーとは比較にならない「静かさ」を実現。
お客様により楽しい雰囲気の中でドリンクを楽しんでいただきます。
質量(kg)
9.1
容量(L)
コンテナ―:1.4
間口W×奥行D×高さH(mm)
216×272×457
定格電圧
100V 50/60Hz