LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 建具金物
LAMP(スガツネ工業)の 鍵・錠前
LAMP(スガツネ工業)の 空錠・ハンドル単体
ソフトシリコーンハンドル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25681725
品番
PXB-GR09-096-WT
参考基準価格(税別)
¥1,180
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
本品とトータルコーディネートできる製品があります。
シンプルなフォルムで、外側は柔らかいシリコーンゴムで覆われています。
明るく元気なヴィヴィッドカラーが空間をにぎやかに演出します。
用途
保育園、幼稚園など
付属品
十字穴付なべ小ねじM4×30
材質
シリコーンゴム、ポリカーボネート、黄銅
色
ホワイト
寸法L(mm)
114
寸法P(mm)
96
取手
ハンドル
注意
※カバーとベースは一体型となっているため、外れません。