アミティ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25683256 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

小学生向けのヘルメットです。既存モデルを改良し、インモールドタイプに変更!
さらに、サイドと後頭部が深く覆われることで、より安全性が高まりました。
・インモールド一体成型
・サイズ調整ダイヤルアジャスター付
・夜間の視認性アップ!360度反射テープ

材質ポリカーボネート(シェル)・発泡ポリスチレン(ライナー) アニマルレッド サイズM 質量(g)300 サイズ(cm)54〜57 適合規格SG・CE 適合年齢(歳)6歳以上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット・ヘルメットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする