徳島双輪
徳島双輪の ヘルメット・ヘルメットホルダー
徳島双輪の 子供用ヘルメット
スパーキー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25683414
品番
-
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
小学生〜大人まで対応できるユニバーサルモデル。
・インモールド一体成型
・サイズ調整ダイヤルアジャスター付
・後部反射ステッカー付
材質
ポリカーボネート(シェル)・発泡ポリスチレン(ライナー)
色
パールホワイト
サイズ
フリー
質量(g)
280
サイズ(cm)
54〜61
適合規格
CE
適合年齢(歳)
小学生〜大人