無線LAN親機11ax/ac/n/a/g/b4803+1147Mbps

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25683527 品番WXR-6000AX12P/D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

8x8外付け「デュアルスタックダイポールアンテナ」。
スマートフォンをしっかり捉える「8×8 ビームフォーミング」。
従来規格Wi-Fi 5(11ac)より約2.7倍高速。
10Gbps回線をフル活用、WAN / LAN 10Gbps対応ポート搭載。
手軽にメッシュネットワークを実現する「Wi-Fi EasyMeshTM」。
家族のネットワークを守る「ネット脅威ブロッカー2 プレミアム」。
ワイドバンド 5GHz 160MHz対応。
たくさんつないでも速度が落ちにくい MU-MIMO。

付属品スタンド、LANケーブル(2m)、ACアダプター、取扱説明書、保証書 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)最大35.9 端子形状(有線LANインターフェース)RJ-45型 8極、(USBインターフェース)USB Type-A×1※初期設定はUSB 2.0(Web設定画面よりUSB 3.2(Gen1)に切り替え可能です。) 機能(有線LANインターフェース)回線自動判別切替機能 インターフェース(USBインターフェース)USB 3.2 (Gen1) 周波数範囲(無線LANインターフェース)5GHz:W52 36/40/44/48ch(5180〜5240MHz)・W53 52/56/60/64ch(5260〜5320MHz)・W56 100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch(5500〜5700MHz)・W56(新電波法対応) 144ch(5720MHz)、2.4GHz:1〜13ch(2412〜2472MHz)※電波法によりW52/53は屋外使用禁止(法令により許可された場合を除く) 保証期間1年間 セキュリティ(無線LANインターフェース)WPA3 Personal、WPA2 Personal、WPA/WPA2 Personal、WPA2/WPA3 Personal、WEP(128-bit / 64-bit)、Any接続拒否、プライバシーセパレーター、MACアクセス制限(最大登録許可台数:64台)、(有線LANインターフェース)ステートフルパケットインスペクション(SPI)、パケットフィルタリング、VPNマルチパススルー(PPTP) 転送速度(Mbps)(無線LANインターフェース)5GHz:IEEE 802.11ax:4803Mbps (80MHz 8×8、160MHz 4×4)/IEEE 802.11ac:3466Mbps (80MHz 8×8、160MHz 4×4)/IEEE 802.11n: 1000Mbps (40MHz 4×4)※最大1000Mbpsは 11n 1024QAM対応機種に限ります/IEEE 802.11a: 54Mbps、2.4GHz:IEEE 802.11ax: 1147Mbps (40MHz 4×4)/IEEE 802.11n : 1000Mbps (40MHz 4×4)※最大1000Mbpsは 11n 1024QAM対応機種に限ります/IEEE 802.11g : 54Mbps/IEEE 802.11b : 11Mbps※表示の数値は理論上の最大値であり、実際の転送速度を示すものではありません IP取得方法(WAN側:有線LANインターフェース)手動 / DHCP / PPPoE / DHCPv6-PD / IPv6(IPoE/IPv4 over IPv6)※IPv4 over IPv6での通信はOCNバーチャルコネクト、v6プラス、IPv6オプション、transix、クロスパス、v6コネクトに対応しています。 伝送方法(無線LANインターフェース)CCK、DSSS、OFDM、OFDMA、MIMO、(有線LANインターフェース)LANポート:最大10Gbps×1、最大1Gbps×3、INTERNETポート:最大10Gbps×1 アクセス方式(無線LANインターフェース)インフラストラクチャーモード、中継機能 アンテナ方式(無線LANインターフェース)外部アンテナ:5GHz/2.4GHz共通アンテナ:4 本、5GHz:4 本

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
25683527 WXR-6000AX12P/D 28773729 WXR-11000XE12/D 無線LAN親機11ax/ac/n/a/g/b4803+4803+1147Mbps BUFFALO(バッファロー) 無線LAN親機11ax/ac/n/a/g/b4803+4803+1147Mbps BUFFALO(バッファロー) 1台 43,980 税込48,378 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする