iPad10.9用ハイブリッドレザーケース

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25683554 品番 BSIPD22109CHLBL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

背面クリア、薄型・軽量で守る。
フラップがスタンドに変身。
フラップ留めマグネット内蔵。
オートスリープ対応。
フラップ内側に起毛素材を採用。
ケースを装着したまま操作可能

対応機種10.9インチ iPad 第10世代(2022年発売モデル) ブルー 特性薄型・軽量・スタンド機能・マグネット付・オートスリープ対応 材質合成皮革・ポリカーボネート タイプ手帳型 質量(g)約260 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)185×252×13 保証期間初期不良のみ

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする