画像準備中

充電式LED懐中電灯 ストラップ付

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25683834 品番 TR-FL002-S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729

充電式のLED懐中電灯です。
携帯に便利なストラップ付き
USB充電式なので繰り返し使用可能です。

用途製造ライン、工事現場での点検作業、アウトドアに 付属品USBケーブル 寸法(mm)19×19×77 全長(mm)77 ブラック 質量(g)24 電源USB充電式 連続使用時間(時間)約2 電池リチウムイオン充電池500mAh 点灯方式通常ライト(LED)・弱ライト(LED)・フラッシュ(LED) 充電時間(分)約90 インターフェイスmicro USB 明るさ(Lm)最大:250 電球の種類LED
注意
※屋外や室内でも水がかかる可能性がある場所、湿気の多い場所では使用をしないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25683834
2024-09-26
用途:
停電時に使用やちょっとした探し物等で使用

一応電池式との二本立て在庫しています その為充電式のこちらは 時々に充電をして使っています

対象商品:
25683834
2023-10-28
用途:
外作業時
製造業

バッグに入れておくのにちょうど良いです。
明るさも申し分なしです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする