700Cクロスバイク シマノ7段変速 前輪クイックレリーズ MC602シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25683886 品番MC602-KH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥55,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

【クロスバイク 700C MC-602のおすすめポイント】
・ハイクオリティで爽快に走れる!デザイン性も優れた本格的700Cのクロスバイクです。
・振動によりネジに緩みや不具合が出ない事を確認した「JIS耐振動試験合格品フレーム」を採用しています。
・サイクリング時の水分補給に役立つボトルケージを装着するボトルケージ取付用ホルダーを装備しました。
・片足で駐輪が出来る1本スタンドを採用しました。スタンド自体が軽量で軽快さを損ないにくい事も特徴です。
・シマノ製7段外装変速を搭載。一番軽いギアに入れれば上り坂でも軽く漕げるようになり、一番重いギアに入れればスピードを出しやすいなど、走る場所に合わせてギアを変える事で快適な走行をお楽しみ頂けます。
・シマノ製7段変速リアディレーラーを搭載しました。付属のディレーラーガードが転倒時のリアディレイラー破損から守ります。
・セミフラットタイプのハンドルは力が入りやすく坂道などでも比較的楽に走行が可能です。

用途自転車 クロスバイク 700C じてんしゃ マイパラス MC602 シマノ7段変速 その他JIS耐振動試験合格品 備考/ハンドル・バー/セミフラットタイプ差込式 Wギアカバー 他 材質(リム)アルミ ブレーキ(前後)Wピボットキャリパーブレーキ マットブラック 本体質量(kg)13 材質(フレーム)スチール タイヤサイズ700C 本体高さ(mm)950〜980 適応身長(cm)160〜 本体長さ(mm)1720 バルブ米式バルブ 適応体重(kg)75以下 サドルの高さ(mm)840〜1000 本体幅(mm)550 変速段数7
注意
※適応身長160cm〜、適応体重75kg以下
※適応身長はあくまで目安となります。個人差がありますのでサドル地上高をご参照ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする