カモ井加工紙
カモ井加工紙の マスキングテープ
建築用マスキングテープ 千鳥
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(8巻×10パック)
幅(mm)
15
注文コード
25683929
品番
千鳥
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
この商品は
幅・内容量
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
適度な粘着力で被着体を傷めにくい!テープ背面への塗料密着性が良く見切りもきれいにできる!巻き出しが軽い!
用途
建築用、塗装用養生テープ
適合
金属サッシ、塗装鋼板、コンクリート
幅(mm)
15
厚さ(mm)
0.09
長さ(m)
18
基材
和紙
粘着剤
アクリル系
伸び(%)
5
引張強度(N/15mm)
51
粘着力(N/10mm)
1.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※被着体によっては汚染することがありますので、ご使用前にお確かめください。
※貼る面の埃・油分・水分等、よくふき取ってご使用ください。
※電気絶縁用には使用しないでください。
※テープの保管について、直射日光のあたらない冷暗所で箱に入れて保管してください。
※製品の数値は測定値で保障値ではありあません。