※使用例

EM-275 傘型サンシェード EMERSON(エマーソン) 25684306 EM-275 傘型サンシェード EMERSON(エマーソン) 25684306

傘型サンシェード

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25684306 品番EM-275
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

従来のサンシェードに比べ、コンパクトに収納可能
取り付けやすい自在に曲がるメインシャフトを採用!!
シャフトを引き出すだけの簡単取り付け
UVカット率97.5%
ダッシュボードとステアリングの温度上昇を抑える!!

材質シャフト:亜鉛メッキスチール、骨組み:スチール、生地:PGチタンシルバーシェーディングクロス190T、柄:ABS、面テープ:ポリエステル 質量(g)445 寸法(縦×横)(mm)750×1350 収納時寸法(mm)65x65x300 使用時寸法(mm)約1350×750

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
25684306 EM-275 57567968 EM-531 傘型サンシェード Lサイズ EMERSON(エマーソン) 傘型サンシェード Lサイズ EMERSON(エマーソン) 1個 3,500 税込3,850 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25684297
2023-10-21
用途:
車の日よけ
製造業

ボタン押すとシュッと折りたたみ傘程度の状態になるのでスピーディーです。折りたたみ傘よりは少し太いですが、折りたたんだ後に置いておくのが楽です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車日よけ/遮光アイテム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする