GMW695 ScanSnap iX1600 (ブラックモデル)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25684376 品番FI-IX1600ABK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980

A4フラッグシップモデル、簡単操作のタッチパネル搭載

付属品【添付ソフト】ScanSnap Home、ScanSnap Manager、ABBYY FineReader for ScanSnap、Kofax Power PDF Standard、ScanSnap Connect Application、ScanSnap Cloud 仕様走査・動作方式:ADF 質量(kg)3.4 ブラック エコマーク認定認定 コネクタ形状USB:タイプB、Wi-Fi:2.4GHz/5GHz対応 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)トレー収納時:292×161×152、トレー全開時:292×494×293 対応機種Win/MacOS/iOS/iPadOS/Android/Chromebook/Fireタブレット センサースキャン方式:CIS×2(表面×1、裏面×1) インターフェースUSB3.2 Gen1 / USB3.1 / USB3.0 / USB2.0 / USB1.1、IEEE802.11a / b / g / n / ac 読取片面: 40枚/分、両面: 40枚/分(200/300dpi) 原稿サイズ【最大】A4、【その他】A4、A5、A6、B5、B6、はがき、名刺、レター、リーガル、カスタムサイズ(最大: 216mm×360mm、最小: 50.8mm×50.8mm) グリーン購入法適合 対応解像度600dpi エコマーク認定番号17 155 060

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スキャナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする