シンワ測定
シンワ測定の 土壌計測
土壌酸度(PH)計 B
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
25684525
品番
72745
参考基準価格(税別)
¥7,280
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
電池は不要で土壌に挿すだけで測定ができます。土壌へ垂直に差し込んだとき、読み取りやすい位置にメーターがあります。
用途
土壌酸度(pH)の簡易測定に。
付属品
サンドペーパー(#1000)
材質
(メーター部)アルミ、(電極部)チタン亜鉛合金、アルミ、ABS樹脂
寸法(mm)
213×42×42
測定範囲
pH3.0〜7.0
材質(本体)
ABS樹脂
最小表示
pH0.2
精度
±pH0.5
使用温度(℃)
0〜40
製品質量(g)
77