シンワ測定
シンワ測定の 土壌計測
土壌酸度(PH)計 B-2 測定コンディションチェック機能付
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
25684534
品番
72787
参考基準価格(税別)
¥8,280
販売価格(税込)
¥5,927
販売価格(税別)
¥
5,388
バスケットに入れる
電池は不要で土壌に挿すだけで測定ができます。土壌へ垂直に差し込んだとき、読み取りやすい位置にメーターがあります。土壌酸度(pH)測定時の適切な水分状態を測定コンディションチェックで確認できます。
用途
土壌酸度(pH)の簡易測定に。
付属品
サンドペーパー(#1000)
仕様
(測定コンディション)1〜8段階
材質
(メーター部)アルミ、(電極部)チタン亜鉛合金、銅、アルミ、ABS樹脂
寸法(mm)
215×42×42
測定範囲
pH3.0〜7.0
材質(本体)
ABS樹脂
最小表示
pH0.2
精度
±pH0.5
使用温度(℃)
0〜40
製品質量(g)
92