亀ソーラーシリーズ最新モデルで400万画素の高画質化と更に性能が強化されたソーラーバッテリー防犯カメラです。
400万画素の高解像度で省エネルギーのCMOSセンサーを搭載し、消費電力を低くしバッテリー消費を抑えております。
今回のモデルからスマートフォンアプリを「WTW-EAGLE」へと変更し、EAGLEシリーズカメラと一緒に使うことが可能です。
カメラにはスピーカーとマイクを内蔵しており、スマートフォン側で音声を聞いたり話しかけたりすることができます。
赤外線LEDを6灯搭載し最大10mの照射ができる高輝度LEDを搭載
亀ソーラー3 Plusはボディが軽量なので設置がカンタンです。
ソーラーパネルには12,800mAhの大容量リチウムイオンバッテリーを搭載し、ソーラーから発電した電気を蓄電します。
約100度の広角監視ができる最適なボードレンズを搭載
カメラにはマイクとスピーカー装備しており双方向通話が可能です。
暗視距離 約7m