ƒ‚ƒmƒ^ƒƒEƒTƒCƒg‚Å‚ÍA¡ŒãInternet Explorer(IE)11‚̃Tƒ|[ƒg‚ðI—¹‚¢‚½‚µ‚Ü‚·B
ƒTƒ|[ƒgI—¹Œã‚àƒ‚ƒmƒ^ƒƒEƒTƒCƒg‚͈ê’èŠúŠÔ‚²—˜—p‰Â”\‚Å‚·‚ªAƒTƒCƒg‚Ì•\ަ•ö‚ꂪ‹N‚±‚Á‚½‚èˆê•”‹@”\‚ªŽg‚¦‚È‚‚È‚è‚Ü‚·B
ƒ‚ƒmƒ^ƒƒEƒTƒCƒg‚ð‚æ‚èˆÀ‘SE‰õ“K‚É‚²—˜—p‚¢‚½‚¾‚‚½‚ß‚ÉA„§ƒuƒ‰ƒEƒU‚Ö‚Ì•ÏX‚ð‚¨Šè‚¢‚¢‚½‚µ‚Ü‚·B
„§ƒuƒ‰ƒEƒU‚ðŠm”F‚·‚é
ƒƒOƒCƒ“
‰‚߂Ă̂¨‹q—l‚Ö V‹K“o˜^
ƒ}ƒCƒy[ƒW
’èŠú’•¶
‚²w“ü—š—ð
ƒJƒeƒSƒŠ‚©‚ç’T‚·
ƒNƒCƒbƒNƒI[ƒ_[
i•i”Ô’•¶j
‚·‚ׂẴJƒeƒSƒŠ
‚·‚ׂẴJƒeƒSƒŠ
ˆÀ‘S•ÛŒì‹ïEì‹Æ•žEˆÀ‘SŒC
•¨—¬/•ÛŠÇ/«•ï—p•i/ƒe[ƒv
ˆÀ‘S—p•i/–hÐE–h”Æ—p•i/ˆÀ‘S•Wޝ
ƒIƒtƒBƒXƒTƒvƒ‰ƒC
ƒIƒtƒBƒX‰Æ‹ï/Æ–¾/´‘|—p•i
ØíH‹ïEŒ¤–Þ
‘ª’èE‘ª—Ê—p•i
ì‹ÆH‹ï/“d“®E‹óˆ³H‹ï
ƒXƒvƒŒ[EƒIƒCƒ‹EƒOƒŠƒX/“h—¿/Ú’…E•âC/—nÚ
”zŠÇE…‰ô‚è•”Þ/ƒ|ƒ“ƒv/‹óˆ³E–ûˆ³‹@ŠíEƒz[ƒX
ƒƒJƒjƒJƒ‹•”•i/‹@\•”•i
§Œä‹@Ší/‚Í‚ñ‚¾EÓd‹C‘Îô—p•i
Œš’z‹à•¨EŒšÞE“h‘•“à‘•—p•i
‹ó’²E“dÝŽ‘Þ/“d‹CÞ—¿
‚Ë‚¶Eƒ{ƒ‹ƒgE“B/‘fÞ
Ž©“®ŽÔ—p•i
ƒgƒ‰ƒbƒN—p•i
ƒoƒCƒN—p•i
Ž©“]ŽÔ—p•i
‰ÈŠwŒ¤‹†EŠJ”—p•i/ƒNƒŠ[ƒ“ƒ‹[ƒ€—p•i
~–[‹@ŠíEƒLƒbƒ`ƒ“/“X•Ü—p•i
”_‹ÆŽ‘ÞE‰€Œ|—p•i
ˆã—ÃE‰îŒì—p•i
‚·‚ׂẴJƒeƒSƒŠ
ˆÀ‘S•ÛŒì‹ïEì‹Æ•žEˆÀ‘SŒC
•¨—¬/•ÛŠÇ/«•ï—p•i/ƒe[ƒv
ˆÀ‘S—p•i/–hÐE–h”Æ—p•i/ˆÀ‘S•Wޝ
ƒIƒtƒBƒXƒTƒvƒ‰ƒC
ƒIƒtƒBƒX‰Æ‹ï/Æ–¾/´‘|—p•i
ØíH‹ïEŒ¤–Þ
‘ª’èE‘ª—Ê—p•i
ì‹ÆH‹ï/“d“®E‹óˆ³H‹ï
ƒXƒvƒŒ[EƒIƒCƒ‹EƒOƒŠƒX/“h—¿/Ú’…E•âC/—nÚ
”zŠÇE…‰ô‚è•”Þ/ƒ|ƒ“ƒv/‹óˆ³E–ûˆ³‹@ŠíEƒz[ƒX
ƒƒJƒjƒJƒ‹•”•i/‹@\•”•i
§Œä‹@Ší/‚Í‚ñ‚¾EÓd‹C‘Îô—p•i
Œš’z‹à•¨EŒšÞE“h‘•“à‘•—p•i
‹ó’²E“dÝŽ‘Þ/“d‹CÞ—¿
‚Ë‚¶Eƒ{ƒ‹ƒgE“B/‘fÞ
Ž©“®ŽÔ—p•i
ƒgƒ‰ƒbƒN—p•i
ƒoƒCƒN—p•i
Ž©“]ŽÔ—p•i
‰ÈŠwŒ¤‹†EŠJ”—p•i/ƒNƒŠ[ƒ“ƒ‹[ƒ€—p•i
~–[‹@ŠíEƒLƒbƒ`ƒ“/“X•Ü—p•i
”_‹ÆŽ‘ÞE‰€Œ|—p•i
ˆã—ÃE‰îŒì—p•i
Ú×
ŒŸõ
ƒoƒXƒPƒbƒg
ƒoƒXƒPƒbƒg“à‚̤•i”
”ƒ‚Á‚½‚à‚Ì
‚¨‹C‚É“ü‚è
ƒ}ƒCƒy[ƒWƒgƒbƒv
‚²“o˜^î•ñ
”ƒ‚Á‚½‚à‚ÌƒŠƒXƒg
‚¨‹C‚É“ü‚è
ŋߌ©‚½¤•i
‚¨–⇂¹—š—ð
”z‘——¿‚ɂ‚¢‚Ä
‚¨Žx•¥•û–@‚ɂ‚¢‚Ä
‚¨”ƒ•¨‚Ì—¬‚êE‚²w“ü•û–@
o‰×“ú‚©‚炨“Í‚¯‚܂ł̔z‘—“ú”
—ÌŽû؂̔s‚ɂ‚¢‚Ä
‚²—˜—pƒKƒCƒh‚ðŒ©‚é
ˆóü—pƒy[ƒW
ŽÂ핃Rƒ“ƒNƒŠ[ƒg
ŽÂ핃Rƒ“ƒNƒŠ[ƒg‚Ì HŽ–—p•i
ŽÂ핃Rƒ“ƒNƒŠ[ƒg‚Ì “y–ØŽ‘Þ
‰HŽq”•t‚«ŒB΃[ƒ^ƒCƒv(2ŒÂƒZƒbƒg)
¤•iƒŒƒrƒ…[‚ð“Še‚·‚é
Žæˆµ‚¢I—¹
‘ãˆø•s‰Â
“Á•ʉ^’À
‚¨‹C‚É“ü‚è‚ɒljÁ
“à—e—Ê
1ƒZƒbƒg(2ŒÂ)
’•¶ƒR[ƒh
25684884
•i”Ô
-
‘å•Ï\‚µ–󂲂´‚¢‚Ü‚¹‚ñ‚ªA‚±‚̤•i‚ÍŽæ‚舵‚¢‚ðI—¹‚¢‚½‚µ‚Ü‚µ‚½B
ŽQlŠî€‰¿Ši(Å•Ê)
2,600
Œy—ʉ»‚ÅŽ{H‚µˆÕ‚¢Žx’Œ—pŠî‘bƒuƒƒbƒN‚Å‚·B
—p“r
ƒEƒbƒhƒfƒbƒL‚ÌŠî‘bHŽ–‚ÅŽg—p
Ž¿—Ê(kg)
7.3
c(mm)
155
‰¡(mm)
155
‚‚³h(mm)
450
’ˆÓ
¦”[•i悪ŒÂl‘î(ŒËŒšZ‘îEW‡Z‘î)—l‚Ìê‡A‰®†‚ª•K{‚ƂȂè‚Ü‚·B‰®†‚ª‚È‚¢ê‡A”z‘—‚ª‚Å‚«‚È‚¢ê‡‚ª‚²‚´‚¢‚Ü‚·‚̂ł²’ˆÓ‚‚¾‚³‚¢B
‚Ü‚½AŒ»ê‘—‚è‚Í•s‰Â‚ƂȂè‚Ü‚·‚Ì‚ÅA—\‚ß‚²—¹³‚‚¾‚³‚¢B
“Á•ʉ^’À
’nˆæ
’PˆÊ
”z‘—”ï
‘S‘
”—Ê1‚ɂ‚«
¥
1,300
/
Åž
¥
1,430
–kŠC“¹’n•û
”—Ê1ˆÈã‚Ì‚²’•¶
‚¨‘—‚è‚Å‚«‚Ü‚¹‚ñ
‰«“ê’n•û
”—Ê1ˆÈã‚Ì‚²’•¶
‚¨‘—‚è‚Å‚«‚Ü‚¹‚ñ
—£“‡
”—Ê1ˆÈã‚Ì‚²’•¶
‚¨‘—‚è‚Å‚«‚Ü‚¹‚ñ
ŒšÞEƒGƒNƒXƒeƒŠƒA ‚ÌV’…¤•i
ʼn‚É–ß‚é
ƒy[ƒWF
1
/
2
ƒoƒƒ““§…ƒV[ƒg PK-110
¬ò»–ƒ
Åž
18,678
`
16,980
`
ƒoƒƒ““§…ƒV[ƒg PK-400
¬ò»–ƒ
Åž
120,780
109,800
ƒoƒXƒPƒbƒg‚Ö
ƒoƒƒ““§…ƒV[ƒg PK-500
¬ò»–ƒ
Åž
109,978
99,980
ƒoƒXƒPƒbƒg‚Ö
ƒoƒƒ““§…ƒV[ƒg PKL-200
¬ò»–ƒ
Åž
63,778
57,980
ƒoƒXƒPƒbƒg‚Ö
ƒoƒƒ““§…ƒV[ƒg PKL-95
¬ò»–ƒ
Åž
20,878
`
18,980
`
yƒI[ƒ_[zƒvƒ‰ƒoƒŠƒA ŽŸ¢‘ãŒ^Ž~…”Â
ƒZƒLƒXƒC
Åž
120,780
`
109,800
`
SCƒXƒŠ[ƒuƒLƒƒƒbƒv
º˜aƒR[ƒ|ƒŒ[ƒVƒ‡ƒ“
Åž
329
`
299
`
SCƒXƒŠ[ƒu—À—p
º˜aƒR[ƒ|ƒŒ[ƒVƒ‡ƒ“
Åž
1,208
`
1,098
`
(A)ƒZƒpƒŒ[ƒ^[ 5/16 KCP
ƒRƒ“ƒh[ƒeƒbƒN
Åž
7,588
`
6,898
`
(2)
ƒX[ƒp[ƒƒW SŒ^(ƒLƒƒƒbƒv–³‚µƒ^ƒCƒv)
“¡–{ŽY‹Æ
Åž
14,278
`
12,980
`
(2)
ƒX[ƒp[ƒƒW EŒ^(•‹yƒ^ƒCƒv)ƒLƒƒƒbƒv
“¡–{ŽY‹Æ
Åž
21,978
`
19,980
`
(2)
ŠJ‚«ŒËEÜ‚êŒË—pŒ©Ø‰(W¬Þ) 43mmƒ^ƒCƒv
Panasonic(ƒpƒiƒ\ƒjƒbƒN)
Åž
2,198
`
1,998
`
ŠJ‚«ŒËEÜ‚êŒË—pŒ©Ø‰(W¬Þ) 82mmƒ^ƒCƒv
Panasonic(ƒpƒiƒ\ƒjƒbƒN)
Åž
2,198
`
1,998
`
ŠJ‚«ŒËEÜ‚êŒË—pŒ©Ø‰(W¬Þ) 102mmƒ^ƒCƒv
Panasonic(ƒpƒiƒ\ƒjƒbƒN)
Åž
2,198
`
1,998
`
ŠJ‚«ŒËEÜ‚êŒË—pŒ©Ø‰(W¬Þ) 111mmƒ^ƒCƒv
Panasonic(ƒpƒiƒ\ƒjƒbƒN)
Åž
2,198
`
1,998
`
ŠJ‚«ŒËEÜ‚êŒË—pŒ©Ø‰(Ž÷މ») 35mmƒ^ƒCƒv
Panasonic(ƒpƒiƒ\ƒjƒbƒN)
Åž
2,198
`
1,998
`
ŠJ‚«ŒËEÜ‚êŒË—pŒ©Ø‰(Ž÷މ») 111mmƒ^ƒCƒv
Panasonic(ƒpƒiƒ\ƒjƒbƒN)
Åž
2,198
`
1,998
`
(1)
’i·‘Ήž•”Þ
Panasonic(ƒpƒiƒ\ƒjƒbƒN)
Åž
2,198
`
1,998
`
ã’Ý‚èˆøŒË—pŒ©Ø‰ ’·‚³860mm
Panasonic(ƒpƒiƒ\ƒjƒbƒN)
Åž
2,198
`
1,998
`
ã’Ý‚èˆøŒË—pŒ©Ø‰ ’·‚³1600mm
Panasonic(ƒpƒiƒ\ƒjƒbƒN)
Åž
4,618
`
4,198
`
ƒJƒeƒSƒŠ
ƒJƒeƒSƒŠ
H‹ï‚̒ʔ̃‚ƒmƒ^ƒƒE
Œš’z‹à•¨EŒšÞE“h‘•“à‘•—p•i
ŒšÞEƒGƒNƒXƒeƒŠƒA
HŽ–—p•i
“y–ØŽ‘Þ
‰HŽq”•t‚«ŒB΃[ƒ^ƒCƒv(2ŒÂƒZƒbƒg) ŽÂ핃Rƒ“ƒNƒŠ[ƒg
¤•iƒŒƒrƒ…[
¤•iƒŒƒrƒ…[‚ð“Še‚·‚é
¤•iƒŒƒrƒ…[‚ð“Še‚·‚邯–ˆŒŽ’Š‘I‚Å
1,000–¼—l
‚É
500‰~ƒN[ƒ|ƒ“
‚ðƒvƒŒƒ[ƒ“ƒgI
‚æ‚‚ ‚é‚²Ž¿–â(FAQ)
‚±‚̤•i‚ɂ‚¢‚ÄŽ¿–â‚·‚é
‚²Ž¿–â‚Í»•iŽd—l‚ÉŠÖ‚·‚é“à—e‚ÉŒÀ‚点‚Ä’¸‚«‚Ü‚·B
uHŽ–—p•iv‚ɂ͂±‚ñ‚ȃJƒeƒSƒŠ‚ª‚ ‚è‚Ü‚·
‰¼ÝƒgƒCƒŒEƒ|[ƒ^ƒuƒ‹ƒgƒCƒŒ
ƒ{ƒCƒhŠÇ
“y–ØŽ‘Þ
Œ^˜gEŠî‘bHŽ–•”Þ
“y—¯HŽ–
ƒVƒFƒA‚·‚é
‚¨‹C‚É“ü‚èˆê——‚ðŒ©‚é
‚¨”ƒ‚¢•¨‚𑱂¯‚é
ƒ}ƒCƒy[ƒW
ŋߌ©‚½¤•i