Kawasumi(川住製作所)
Kawasumi(川住製作所)の ヘルメット・ヘルメットホルダー
Kawasumi(川住製作所)の 自転車ヘルメットホルダー
ヘルメットホルダー(南京錠付)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
色
シルバー
注文コード
25685015
品番
KW-79SL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
ハンドルポストやハンドルバーに取り付けてヘルメットを保管できます。
ダイヤル式の南京錠がついているので、盗難防止にもピッタリ。
材質
ホルダー:ポリプロピレン、鍵:本体/亜鉛合金・ツル/鉄
色
シルバー
質量(g)
約48
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
ホルダー部:(約)45×80×20、鍵部 :(約)24×54×14
注意
※取付にはプラスドライバーが必要です。
※取付可能サイズ:ハンドルパイプが直径20〜23mmまで
南京錠開錠番号は設定変更可能※