ULAC
ULACの 自転車用カギ(ロック)
ULACの ワイヤーロック・チェーンロック
5mm チェーンロック Y10C EURO STILE
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
イエロー
注文コード
25685609
品番
Y10C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,200
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
チェーン錠ディプルキー シリコンカバーヘッド、高熱処理特殊鋼材チェーン採用モデル
色
イエロー
質量(g)
545. / 1.2lbs (lock only)
キー方式
ディプルキー
ケーブル長(cm)
100 (39in)
ケーブル径(Φmm)
5 (0.19in)