ULAC
ULACの 自転車用カギ(ロック)
ULACの ワイヤーロック・チェーンロック
シリコンラバーワイヤー錠 S5TXL Soren Koil
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25685618
品番
S5TXL
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
堅固なスチールを採用。
それを柔軟性に富むTPVの被膜で覆うことで、車体への攻撃性を最小限に抑えます
ワイヤーを束ねることでコンパクトに収納できる。
付属品
ディンプルキー3本・固定用ブラケット
色
ブラック
質量(g)
295
キー方式
ディンプルキー
ケーブル長(cm)
150
ケーブル径(Φmm)
10