ULAC
ULACの 自転車用カギ(ロック)
ULACの ワイヤーロック・チェーンロック
5mm チェーンロック Y10C EURO STILE
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25685654
品番
Y10C
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
チェーン錠ディプルキー シリコンカバーヘッド、高熱処理特殊鋼材チェーン採用モデル
色
グレー
質量(g)
545. / 1.2lbs (lock only)
キー方式
ディプルキー
ケーブル長(cm)
100 (39in)
ケーブル径(Φmm)
5 (0.19in)