ULAC
ULACの 自転車用カギ(ロック)
ULACの ワイヤーロック・チェーンロック
シリコンラバーアルミUロック MU3N SOLIST SPORT
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25685706
品番
MU3N
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
統合されたシリコンオーバーモールド設計
最大2000の一意のキーの組み合わせを備えた高セキュリティAbloyキー
超軽量合金シャックル
材質
シャックル:14mm軽量アルミニウム
寸法(mm)
73×140(シャックル/内側)
色
イエロー
質量(g)
460