FN-CB-PK バッテリーロック ダイヤル FINO 25685950 FN-CB-PK バッテリーロック ダイヤル FINO 25685950 FN-CB-PK バッテリーロック ダイヤル FINO 25685950 FN-CB-PK バッテリーロック ダイヤル FINO 25685950

バッテリーロック ダイヤル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25685950 品番 FN-CB-PK
参考基準価格(税別)¥1,780 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

キーを持たなくていいダイヤルタイプ
車体本体のバッテリーロックやサークルロック(後輪錠)のカギ穴と、ほぼ同じ高さに施錠位置が来るため、体をおおきくかがめる負担がありません。
スリム設計なので車体からはみ出ることなく、走行中に脚に当たったり、スカートを巻き込んだりしません。
どのバッテリーの手持ちにも通るように設計された専用端子
樹脂による2色形成でいつまでもナンバーが鮮明な可変式ダイヤル

ピンク 質量(g)約95 内径(Φmm)縦:約100/横:約50 長さ(cm)30 キー方式ダイヤル 太さ(mm)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用カギ(ロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする