エーモン
エーモンの AV取付用品
エーモンの 分配/配線コード
オーディオ・ナビゲーション取付キット(日産車用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25686318
品番
N2575
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
必要な部材がセットされ、簡単・キレイ・スピーディーな取り付けが可能
用途
日産車への市販オーディオ・ナビゲーションの取り付けに
セット内容
ワイドパネル:1個、プレート:2個、オーディオハーネス(20P):1個、ステアリングリモコン接続ハーネス(16P):1個、アンテナ変換コード(3P):1個、平型端子変換コード:1個、車速配線カプラー(12P):1個
質量(g)
260
メーカー
日産
適合車種
日産 サクラ、型式:ZAA-B6AW、年式:R4.6〜※ステアリングリモコン付き車用
取扱説明書:
(3.45MB)
注意
※本製品は車種別対応のため適合確認を充分におこなってください。
※専用オーディオ装着車には使用できません。
※製品の仕様は予告なく変更する場合がございます。
※ご購入の前にホームページをご確認ください。