ディグロス 神トレタイヤブラシ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2個) 注文コード25686844 品番2096
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

軽い力で固着汚れもかき出す、タイヤ洗浄に特化した専用ブラシ!
軽く押しあててこするだけで固着した汚れも落とす、超硬×極細ブラシを採用したタイヤ専用ブラシ。
二重構造の特殊繊維は髪の毛の約半分の細さで、約7万本の超密集ブラシを網状に配置することで細かなすき間に入った固着汚れもしっかりかき出して落とします。握りやすく洗いやすい二層構造ウレタングリップを採用し、偏平タイヤにも非常に洗いやすい設計です。
タイヤ下部洗浄時のうっかりケガを防止する、付属の"指ガード"で安心してタイヤを洗浄できます。

用途自動車タイヤ洗浄用 材質ブラシ部:ポリエステル、スポンジ部:ポリエチレン、ポリウレタン 危険物の類別非危険物 適合用途タイヤ洗浄
注意
※用途以外には使用しない。
※ひび割れなど劣化したタイヤには使用しない。
※キズや破損の原因になるので力を入れてゴシゴシこすらない。
※誤って地面に落とした場合は、付着した土、砂を洗い落としてブラシ部をキレイにしてから使用する。
※キズの原因になるのでブラシ部がボディやホイール表面に当たらないように注意する。
※過度な力が加わると破損の恐れがあるので注意する。
※子供や認知症の疑いのある方の手の届く所に置かない。
※使用後は中性洗剤でよく洗い、水気を切ってじゅうぶん乾燥させてから保管する。
※火気の近くや直射日光の当たる所、高温になる所には保管しない。
※廃棄の際は各自治体の指示に従って廃棄する。

商品説明動画

タイヤ専用の洗車ブラシ! ソフト99『ディグロス 神トレ タイヤブラシ』【SOFT99 TV】

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする