※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TSオリジナル(高翔産業)
TSオリジナル(高翔産業)の グレーチング・排水設備商品
TSオリジナル(高翔産業)の ドレン養生
FRPドレンタテ型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25687264
品番
410-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
FRP防水用の縦引きタイプのドレンです
材質
FRP
厚さ(mm)
約1
高さ(mm)
190
内径(Φmm)
排水口:90
外径(Φmm)
筒先:70
ツバ外径(Φmm)
165
注意
※接着には表面目粗し、溶剤拭きを行ってください。