※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TSオリジナル(高翔産業)
TSオリジナル(高翔産業)の グレーチング・排水設備商品
TSオリジナル(高翔産業)の ドレン養生
FRPドレンタテ型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
FRP+硬質塩ビ
注文コード
25687289
品番
410-19
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
材質
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
FRP防水用の縦引きタイプのドレンです
材質
FRP+硬質塩ビ
厚さ(mm)
FRP:約1、塩ビ管:3.5
高さ(mm)
80
内径(Φmm)
排水口:86、塩ビ管:89
外径(Φmm)
塩ビ管:96
ツバ外径(Φmm)
150
注意
※接着には表面目粗し、溶剤拭きを行ってください。