※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TSオリジナル(高翔産業)
TSオリジナル(高翔産業)の グレーチング・排水設備商品
TSオリジナル(高翔産業)の ドレン養生
FRPドレンヨコ型
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25687307
品番
410-23
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
FRP横引きタイプのドレン
材質
FRP
厚さ(mm)
約1
寸法(mm)
筒傾斜:10/235
タイプ
FRP防水用/横引き角筒
寸法(幅W×奥行D)(mm)
床ベース:140×90
外径(Φmm)
排水口部:H70×W70、排水口出口部:H55×W55
寸法(高さH×幅W)(mm)
壁ベース:100×140
筒長(mm)
235
注意
※ 接着には目粗し、溶剤拭きを行ってください。