※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TSオリジナル(高翔産業)
TSオリジナル(高翔産業)の グレーチング・排水設備商品
TSオリジナル(高翔産業)の ドレン養生
FRPドレンヨコ型
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25687316
品番
410-25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
FRP横引きタイプのドレン
材質
FRP
厚さ(mm)
約1
寸法(mm)
筒傾斜:10/240
タイプ
FRP防水用/横引き丸筒
寸法(幅W×奥行D)(mm)
床ベース:140×70
外径(Φmm)
排水口部:H80×W90、排水口出口部:70
寸法(高さH×幅W)(mm)
壁ベース:150×140
筒長(mm)
240
注意
※ 接着には目粗し、溶剤拭きを行ってください。