※バリエーション(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TSオリジナル(高翔産業)
TSオリジナル(高翔産業)の ヘラ/盛板/コテ
TSオリジナル(高翔産業)の ヘラ
TSオリジナル(高翔産業)の 金ベラ
フッ素金ベラ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
25687490
品番
315-46
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
表面フッ素加工で作業性・お手入れ共に良好!
刃厚を先端に向かって薄く仕上げています。
用途
塗料などの材料の混練に
クロス貼りの際の押えとして
幅(mm)
30
全長(mm)
255
刃長(mm)
150
刃厚(mm)
(柄元〜刃先)1.25〜0.4
注意
※旧テフロン金ベラ