※バリエーション(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

315-52 フッ素金ベラ TSオリジナル(高翔産業) 25687517 315-52 フッ素金ベラ TSオリジナル(高翔産業) 25687517 315-52 フッ素金ベラ TSオリジナル(高翔産業) 25687517

フッ素金ベラ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 25687517 品番 315-52
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

表面フッ素加工で作業性・お手入れ共に良好!
刃厚を先端に向かって薄く仕上げています。

用途
塗料などの材料の混練に
クロス貼りの際の押えとして
幅(mm)75 全長(mm)290 刃長(mm)165 刃厚(mm)(柄元〜刃先)1.25〜0.4
注意
※旧テフロン金ベラ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする