※バリエーション(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

315-24 ステンレス金ベラ TSオリジナル(高翔産業) 25687596 315-24 ステンレス金ベラ TSオリジナル(高翔産業) 25687596

ステンレス金ベラ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 25687596 品番 315-24
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719

ステンレス製で錆びにくく、コシは硬めの金ベラです。
刃厚を先端に向かって薄く仕上げています。

用途
パテ材、高粘度材料の取り扱い作業に。
シーリング材のならしや仕上げベラとして。
塗料、トナー、接着剤など材料の混練に。
クロス貼りの際の押えとして。
幅(mm)30 全長(mm)265 刃長(mm)150 刃厚(mm)1.25〜0.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする