※バリエーション(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TSオリジナル(高翔産業)
TSオリジナル(高翔産業)の ヘラ/盛板/コテ
TSオリジナル(高翔産業)の ヘラ
TSオリジナル(高翔産業)の 金ベラ
ステンレス金ベラ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
25687639
品番
315-32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
ステンレス製で錆びにくく、コシは硬めの金ベラです。
刃厚を先端に向かって薄く仕上げています。
用途
パテ材、高粘度材料の取り扱い作業に。
シーリング材のならしや仕上げベラとして。
塗料、トナー、接着剤など材料の混練に。
クロス貼りの際の押えとして。
幅(mm)
90
全長(mm)
310
刃長(mm)
180
刃厚(mm)
1.25〜0.5