ANS-104 バレンネオミラーS TANAX(タナックス)[バイク用品] 左右共通 25688076

ANS-104 バレンネオミラーS TANAX(タナックス)[バイク用品] 25688076 ANS-104 バレンネオミラーS TANAX(タナックス)[バイク用品] 25688076

バレンネオミラーS

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード25688076 品番ANS-104
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,600
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

WIDE VIEW
視野が広く後方確認がしやすい広角R1000鏡。
フリーアングルセットアップ
可動域の広い複数ジョイントを採用。
クラシックから最新のオートバイまで見事なまでにマッチするバーエンドミラー!
幅広い車種に装着可能とする取り付けがパーツが全部付属!
スポーティなブラックと、クラシカルなシルバーの2色を用意!

種別左右共通 セット内容ミラー本体×1・取付用付属品 材質アルミダイキャスト、亜鉛ダイキャスト ブラック 質量(g)640 ねじ径ハンドル内径14.17〜18mm対応 曲率半径(鏡面)R1000
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする