※バリエーション(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

245-22 アスファルト刷毛B型 TSオリジナル(高翔産業) 25688120 245-22 アスファルト刷毛B型 TSオリジナル(高翔産業) 25688120 245-22 アスファルト刷毛B型 TSオリジナル(高翔産業) 25688120 245-22 アスファルト刷毛B型 TSオリジナル(高翔産業) 25688120

アスファルト刷毛B型

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10本) 注文コード 25688120 品番 245-22
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

熱に強い植物「パキン」を使用したアスファルト刷毛
江戸型と呼ばれる形状の刷毛です。
タンピコ麻の葉からとった繊維で、乳白色で、硬くコシの強い毛質です。
植物繊維なので吸水性は大で、洗浄力、研磨力に優れているためブラシ材に適しています。
熱に強く、硬いのがパキンの特徴です。
アスファルトなどの高温素材に適しています。

幅(mm)75 厚さ(mm)刷毛:13 毛丈(mm)60 材質(毛)パキン 主な用途アスファルト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする