※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

330-25 レージープレート TSオリジナル(高翔産業) 25688244 330-25 レージープレート TSオリジナル(高翔産業) 25688244 330-25 レージープレート TSオリジナル(高翔産業) 25688244

レージープレート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 タイプ大波 注文コード25688244 品番330-25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品はタイプなど2種類から選べます 他の種類を見る

オリジナル商品のヒット作!
ならし用のトンボに波状の切込を付けています。
この波によって塗膜材などが均一の厚さになります。
大波で約2.0mm厚。小波で約1.0mm厚になります。

適合約2.0mm厚用 幅(mm)600 寸法(mm)ハンドル接続部:100 タイプ大波
注意
※塗布厚は塗膜材の粘性により異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーキ/トンボ/ジョレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする